{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 11,2 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | FS | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 77,2 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 94 mm | |
Celková délka L | 142 mm | |
⌀ stopky Ds | 11,2 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114450 11,2 | |
EAN / GTIN | 4045197019257 | |
Číslo výrobce | 114450 11,2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS-E FS, bez povlaku, ⌀ DC h8: 11,2mm
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 005,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
837,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
655,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
546,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 261,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
1 051,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
2 571,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
2 143,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
130 ks okamžitě k dodání
312,00 CZK
66,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 754,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
1 461,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | bez povlaku | TiAlN |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Řezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS | HSS E PM |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň |
⌀ stopky Ds | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 12 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |