Sada spirálových vrtáků HSS-E č. 114450 v kazetě 1-13

Artiklové číslo: 115320 1-13
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
209 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Typ: FS
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 130

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah vrtání 1 mm - 13 mm
    Povlak bez povlaku
    Řezný materiál HSS E
    Norma DIN 338
    Typ FS
    Tolerance jmenovitý ⌀ h8
    Vrcholový úhel 130 stupeň
    Stopka válcová stopka
    Počet břitů Z 2
    Vnitřní chlazení ne
    Počet vrtáků 25
    Vrtáky odstupňované po 0,5 mm
    S kazetou ano
    Barevný kroužek bez
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 115320 1-13
    EAN / GTIN 4045197024954
    Číslo výrobce 115320 1-13

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    70
    Hliník (krátké třísky)
    N
    45
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    40
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    30
    Ocel < 900 N/mm
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    Uni
     
    Olej
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Skládá se ze spirálových vrtáků DIN 338.
    Profilově broušený: vysoká přesnost obvodové házivosti, rozteče a přesný výbrus špičky. Vrták pro sériovou výrobu. Zesílené jádro. Lesklé spirály s plochou drážkou, od fazetek 3 mm nidridované.
    S hrotem tvar C do vel. 3,9 mm.
    S hrotem tvar S od vel. 4 mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku