{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 9 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 26,5 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 40 mm | |
Celková délka L | 84 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113230 9 | |
EAN / GTIN | 4045197005946 | |
Číslo výrobce | 113230 9 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krátký vrták HSS-E N 9 mm
na poptávku
Ihned k dodání
269 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
614,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
511,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 414 ks okamžitě k dodání
208,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiN | TiN |
Barevný kroužek | bez | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 9 | 9 |
Řezný materiál | HSS E | HSS |
Typ | N | N |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 26,5 | 67,5 |