{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 2,5 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 10,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 14 mm | |
Celková délka L | 43 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,5 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113230 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197005267 | |
Číslo výrobce | 113230 2,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krátký vrták HSS-E N 2,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
439 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
255,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
212,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 635 ks okamžitě k dodání
50,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový úhel | 130 | 118 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 |
Typ | N | N |
Délka drážky pro třísky Lc | 14 | 30 |
⌀ stopky Ds | 2,5 | 2,5 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 10,3 | 26,3 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták |