{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 8,4 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 24,4 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 37 mm | |
Celková délka L | 79 mm | |
⌀ stopky Ds | 8,4 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113230 8,4 | |
EAN / GTIN | 4045197005885 | |
Číslo výrobce | 113230 8,4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krátký vrták HSS-E N 8,4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
704,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
587,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
872 ks okamžitě k dodání
197,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez |
Celková délka L | 79 | 117 |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Řezný materiál | HSS E | HSS |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 |
Délka drážky pro třísky Lc | 37 | 75 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 24,4 | 62,4 |