Krátký vrták HSS-E N 8,5 mm

Artiklové číslo: 113230 8,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    622,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    518,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
249 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 130

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 8,5 mm
Povlak TiN
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 1897
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 130 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 24,3 mm
Délka drážky pro třísky Lc 37 mm
Celková délka L 79 mm
⌀ stopky Ds 8,5 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,1 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 113230 8,5
EAN / GTIN 4045197005892
Číslo výrobce 113230 8,5

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
50
Ocel < 750 N/mm²
P
37
Ocel < 900 N/mm
P
31
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ocel < 1400 N/mm
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Zvláště robustní a stabilní díky zesílenému jádru.
Profil broušený, s vysokou přesností obvodové házivosti.

Výhoda:

Ideální pro vrtání otvorů s malou hloubkou (cca 2 − 4×D) na NC strojích a automatech.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Krátký vrták HSS-E N 8,5 mm

Krátký vrták HSS-E N 8,5 mm

na poptávku
Ihned k dodání
249 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
622,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
518,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 872 ks okamžitě k dodání
192,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet břitů Z 2 2
Barevný kroužek bez bez
Vnitřní chlazení ne ne
Norma DIN 1897 DIN 338
Tolerance jmenovitý ⌀ h8 h8
Délka drážky pro třísky Lc 37 75
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 24,3 62,3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku