{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 4,8 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 18,8 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 26 mm | |
Celková délka L | 62 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,8 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113230 4,8 | |
EAN / GTIN | 4045197005502 | |
Číslo výrobce | 113230 4,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krátký vrták HSS-E N 4,8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
344,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
287,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 579 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
96,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
80,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiN | TiN |
Barevný kroužek | bez | bez |
Celková délka L | 62 | 86 |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Řezný materiál | HSS E | HSS |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 |
Typ | N | N |