{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 12 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 33 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 51 mm | |
Celková délka L | 102 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113230 12 | |
EAN / GTIN | 4045197006110 | |
Číslo výrobce | 113230 12 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krátký vrták HSS-E N 12 mm
na poptávku
Ihned k dodání
154 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 214,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
1 011,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 063 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
453,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
378,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Povlak | TiN | TiN |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 12 | 12 |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták |