{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 3,9 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 16,2 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 22 mm | |
Celková délka L | 55 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,9 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113230 3,9 | |
EAN / GTIN | 4045197005403 | |
Číslo výrobce | 113230 3,9 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Krátký vrták HSS-E N 3,9 mm
na poptávku
Ihned k dodání
161 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
283,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
236,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 270 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
79,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
66,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Povlak | TiN | TiN |
Celková délka L | 55 | 75 |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 |
Vrcholový úhel | 130 | 118 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 16,2 | 37,2 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták |