• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, domani, 25 gennaio, tra le ore 7:00 e le ore 15:00, potrebbero verificarsi delle limitazioni occasionali. Vi chiediamo gentilmente di accettare le nostre scuse per il disagio.

SGSA 40-3-MMT10-6Z-JHP Frese di piccolo diametro per scanalatura ed incavatura con connessione filettata MULTI-MASTER

Codice art.: L24130 45
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24130 45
EAN / GTIN 7291075396492
Codice del produttore 3345225

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 15.3 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10, Massima profondità di taglio (CDX) 11.3 mm, Diametro della fresa (DC) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Larghezza taglio (CW) 3 mm, Overall Length (OAL) 22.7 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 15.3 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Massima profondità di taglio (CDX) 11.3 mm
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Drive Size (DRVS) 13 mm
  • Functional Length (LF) 11.4 mm
  • Master Insert Identification (MIID) GSAN 3...
  • Overall Length (OAL) 22.7 mm

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello