Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Massima profondità di taglio (APMX) 0.8 mm, Overall Length (OAL) 58.1 mm
Proprietà:
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 29 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T21
- Diametro della fresa (DC) 24.6 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 32 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 5
- Massima profondità di taglio (APMX) 0.8 mm
- Drive Size (DRVS) 24 mm
- Functional Length (LF) 35 mm
- Master Insert Identification (MIID) FFX4 XNMU 040310T
- Overall Length (OAL) 58.1 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 1.2 Degrees
- Angolo del tagliente (KAPR) 17 Degrees
- Forza (TQ) 0.9 Nxm