HM390 ETC D0.75-3MMT12-07 Frese a candela a 90° con connessione filettata MULTI-MASTER, che montano inserti triangolari HM390 TCKT 0703

Codice art.: L23980 2903
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2903
EAN / GTIN 7291075344554
Codice del produttore 3107028

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.72″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.2″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 1.27″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.72″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T12
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.2″
  • Drive Size (DRVS): 0.63″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Functional Length (LF): 3/4″
  • Master Insert Identification (MIID): HM390 TCKT 0703PCTR
  • Overall Length (OAL): 1.27″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 1.5 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello