Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 30 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Massima profondità di taglio (APMX) 0.8 mm, Overall Length (OAL) 63.1 mm
Proprietà:
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 30 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T21
- Diametro della fresa (DC) 32.6 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 40 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 6
- Massima profondità di taglio (APMX) 0.8 mm
- Drive Size (DRVS) 24 mm
- Functional Length (LF) 40 mm
- Master Insert Identification (MIID) FFX4 XNMU 040310T
- Overall Length (OAL) 63.1 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 0.9 Degrees
- Angolo del tagliente (KAPR) 17 Degrees
- Forza (TQ) 0.9 Nxm