HM390 ETP D.38-3-MMT06-04 Frese a candela a 90° con connessione filettata MULTI-MASTER per inserti triangolari HM390 TPKR 0401

Codice art.: L23980 1856
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1856
EAN / GTIN 7291075396973
Codice del produttore 3350631

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.36″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.12″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 0.74″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.36″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T06
  • Diametro della fresa (DC): 3/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.12″
  • Drive Size (DRVS): 0.315″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Functional Length (LF): 1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): HM390 TPKR 0401
  • Overall Length (OAL): 0.74″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 2.5 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Della stessa serie "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello