E90SO D14-4-MMT08-04 Frese a candela con attacco MULTI-MASTER per inserti per spallamenti e per elevati avanzamenti

Codice art.: L23980 1199
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1199
EAN / GTIN 7291075393132
Codice del produttore 3340327

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 13.6 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 14 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 23.5 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 13.6 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 14 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 14 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm
  • Drive Size (DRVS) 10 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Functional Length (LF) 16 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Overall Length (OAL) 23.5 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 2 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Della stessa serie "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello