HM390 ETP-D1.0-3-MMT15-10 Frese a candela a 90° con attacco filettato MULTI-MASTER che porta HM390 TPKT 1003 Inserti triangolari

Codice art.: L23980 2900
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2900
EAN / GTIN 7291075336924
Codice del produttore 3107045

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.96″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.315″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 1.77″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.96″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T15
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.315″
  • Drive Size (DRVS): 0.787″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Functional Length (LF): 1.1″
  • Master Insert Identification (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
  • Overall Length (OAL): 1.77″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 1 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Della stessa serie "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello