SGST 32-8-1.0-4Z Frese per incavatura stretta per inserti SLIMSLIT

Codice art.: L24130 36
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SLIMSLIT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24130 36
EAN / GTIN 7291075389302
Codice del produttore 3346991

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 8 mm, Diametro della fresa (DC) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Larghezza taglio (CW) 1 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 8 mm
  • Diametro della fresa (DC) 32 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Larghezza taglio (CW) 1 mm
  • Master Insert Identification (MIID) GFT 1.0J-0.1
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 2490 rpm

Della stessa serie "SLIMSLIT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello