SGST 40-10-1.2-6Z Frese per incavatura stretta per inserti SLIMSLIT

Codice art.: L24130 18
copia
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
Serie SLIMSLIT
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24130 18
copia
EAN / GTIN 7291075389227
copia
Codice del produttore 3336582
copia

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 12 mm, Diametro della fresa (DC) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Larghezza taglio (CW) 1.2 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 12 mm
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Larghezza taglio (CW) 1.2 mm
  • Master Insert Identification (MIID) GFT 1.2J-0.14
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 1990 rpm

Della stessa famiglia "SLIMSLIT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Nel carrello

Al carrello
Al carrello