SGST 50-13-1.2-9Z Frese per incavatura stretta per inserti SLIMSLIT

Codice art.: L24130 23
Nuovo prodotto
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
Serie SLIMSLIT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24130 23
EAN / GTIN 7291075389265
Codice del produttore 3336586

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 13 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 12.5 mm, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 9, Larghezza taglio (CW) 1.2 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 13 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 12.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 9
  • Larghezza taglio (CW) 1.2 mm
  • Master Insert Identification (MIID) GFT 1.2J-0.14
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 1590 rpm

Della stessa serie "SLIMSLIT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello