SGST 40-10-0.6-6Z Frese per incavatura stretta per inserti SLIMSLIT

Codice art.: L24130 38
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SLIMSLIT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24130 38
EAN / GTIN 7291075389197
Codice del produttore 3336579

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Larghezza taglio (CW) 0.6 mm, Hub Diameter (DHUB) 27 mm, Hub Thickness (THUB) 1.06 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 6 mm
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Larghezza taglio (CW) 0.6 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 27 mm
  • Hub Thickness (THUB) 1.06 mm
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 1990 rpm

Della stessa serie "SLIMSLIT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello