SW 20C-D40-JHP Steli per frese SGST per incavatura sottile

Codice art.: L24130 15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SLIMSLIT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24130 15
EAN / GTIN 7291075389432
Codice del produttore 3344272

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro corpo (BD) 16 mm, Lunghezza corpo (LB) 25 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Overall Length (OAL) 79 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 16 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Overall Length (OAL) 79 mm

Della stessa serie "SLIMSLIT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello