SGST 50-13-1.0-9Z Frese per incavatura stretta per inserti SLIMSLIT

Codice art.: L24130 20
Nuovo prodotto
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
Serie SLIMSLIT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24130 20
EAN / GTIN 7291075389258
Codice del produttore 3336585

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 13 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 12.5 mm, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 9, Larghezza taglio (CW) 1 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 13 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 12.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 9
  • Larghezza taglio (CW) 1 mm
  • Master Insert Identification (MIID) GFT 1.0J-0.1
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 1590 rpm

Della stessa serie "SLIMSLIT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello