SW 25C-D50-JHP Steli per frese SGST per incavatura sottile

Codice art.: L24130 14
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SLIMSLIT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24130 14
EAN / GTIN 7291075389425
Codice del produttore 3344271

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro corpo (BD) 25 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Overall Length (OAL) 83 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Overall Length (OAL) 83 mm

Della stessa serie "SLIMSLIT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello