Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 7.6 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 16.75 mm
Proprietà:
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 7.6 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
- Diametro della fresa (DC) 8 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 2
- Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
- Drive Size (DRVS) 5.5 mm
- Flute Count (NOF) 2
- Functional Length (LF) 10 mm
- Master Insert Identification (MIID) HM390 TPKR 0401
- Overall Length (OAL) 16.75 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 3 Degrees
- Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees