FFT3 EFMD08/.31-2MMT05-02 Frese a candela di piccolo diametro con connessione filettata MULTI-MASTER che montano inserti triangolari per elevati avanzamenti

Codice art.: L23980 872
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 872
EAN / GTIN 7291075392579
Codice del produttore 3346809

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 7.6 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 0.6 mm, Overall Length (OAL) 16.75 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 7.6 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 2.2 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 0.6 mm
  • Drive Size (DRVS) 5.5 mm
  • Functional Length (LF) 10 mm
  • Master Insert Identification (MIID) FFT3 TXMT 0201205T
  • Overall Length (OAL) 16.75 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 10.8 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 14 Degrees
  • Forza (TQ) 0.5 Nxm

Della stessa serie "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello