FF EWX D20-3-MMT12-04 Frese a candela con connessione filettata MULTI-MASTER, che montano inserti bilaterali con 6 taglienti

Codice art.: L23980 868
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 868
EAN / GTIN 7291075316940
Codice del produttore 3105626

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 18.8 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12.6 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 0.8 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 38.8 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 18.8 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 12.6 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12.6 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 0.8 mm
  • Drive Size (DRVS) 15 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Functional Length (LF) 25 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H600 WXCU 040310HP
  • Overall Length (OAL) 38.8 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 4.8 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 17 Degrees
  • Forza (TQ) 0.9 Nxm

Della stessa serie "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello