ST3/4-MB20X8.27E STRAIGHT Carbide shank with MB connection modular

Codice art.: L23900 464
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ITSBORE
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 464
EAN / GTIN 7291075179071
Codice del produttore 4551083

Descrizione

Descrizione:

Sistema Modulare per Barenatura ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 20″ ,Shank Size (SS) 3/4

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 20″
  • Connection Size (CSI): MB20
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 8.268″
  • Shank Size (SS): 3/4

Della stessa serie "ITSBORE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello