SKA 30-MB50 MB Modular Connection System with DIN69871 Form AD/ADB / ISO7388/1 Taper Shanks

Codice art.: L23900 112
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ITSBORE
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 112
EAN / GTIN 7291075138832
Codice del produttore 4550077

Descrizione

Descrizione:

Sistema Modulare per Barenatura, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 50 mm, Shank Size (SS) 30

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 50 mm
  • Connection Size (CSI) MB50
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 60 mm
  • Shank Size (SS) 30

Della stessa serie "ITSBORE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello