CATM 50 MB80 MB Modular Boring System Connections with CATM FORM AD ANSI B5.5 Caterpillar Tapered Shanks and Metric Pull Stud Threads

Codice art.: L23900 130
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ITSBORE
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 130
EAN / GTIN 7291075139112
Codice del produttore 4550092

Descrizione

Descrizione:

Sistema Modulare per Barenatura, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 80 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 80 mm
  • Connection Size (CSI) MB80
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 62 mm
  • Shank Size (SS) 50

Della stessa famiglia "ITSBORE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello