SKA 40-MB50 MB Modular Connection System with DIN69871 Form AD/ADB / ISO7388/1 Taper Shanks

Codice art.: L23900 115
Nuovo prodotto
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
Serie ITSBORE
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 115
EAN / GTIN 7291075138849
Codice del produttore 4550078

Descrizione

Descrizione:

Sistema Modulare per Barenatura, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 50 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 50 mm
  • Connection Size (CSI) MB50
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 48 mm
  • Shank Size (SS) 40

Della stessa serie "ITSBORE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello