SKA 50-MB63 MB Modular Connection System with DIN69871 Form AD/ADB / ISO7388/1 Taper Shanks

Codice art.: L23900 124
Price per 1
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
Serie ITSBORE
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 124
EAN / GTIN 7291075138900
Codice del produttore 4550087

Descrizione

Descrizione:

Sistema Modulare per Barenatura, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 63 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 63 mm
  • Connection Size (CSI) MB63
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 56 mm
  • Shank Size (SS) 50

Della stessa famiglia "ITSBORE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello