HSK E40 MB32 MB Modular Connection System with DIN 69893 E Taper Shank

Codice art.: L23900 141
Nuovo prodotto
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
Serie ITSBORE
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 141
EAN / GTIN 7291075202878
Codice del produttore 4559080

Descrizione

Descrizione:

Sistema Modulare per Barenatura, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm
  • Connection Size (CSI) MB32
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 42 mm
  • Shank Size (SS) 40

Della stessa serie "ITSBORE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello