IHAXF 22-30/16 Brazed and Indexable Boring Bars for the MB Modular Boring System

Codice art.: L23900 114
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ITSBORE
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 114
EAN / GTIN 7291075141535
Codice del produttore 4550303

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Overall Length (OAL) 90 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Overall Length (OAL) 90 mm

Della stessa serie "ITSBORE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello