IHAXF 12-14-AVI Heavy Metal Vibration Damping Boring Bars

Codice art.: L23900 257
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
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
Serie ITSBORE
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 257
EAN / GTIN 7291075141719
Codice del produttore 4550628

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Overall Length (OAL) 94 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Overall Length (OAL) 94 mm
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 72 mm

Della stessa serie "ITSBORE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello