{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Cobra | |
Lunghezza complessiva | 180 mm | |
Superficie | bonderizzata nera, testa lucidata | |
Apertura per esagono | 36 mm | |
Apertura per tubi | 1.1/2 pollici | |
Numero di scatti della regolazione micrometrica | 18 | |
Normativa | DIN ISO 8976 | |
Impugnatura | intaglio a croce | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Antiscintilla | no | |
Regolazione rapida | no | |
Autoserraggio | si | |
Fermo di contrasto | si | |
Tipo di prodotto | Giratubi e pinza regolabile |
Codice articolo | 705800 180 | |
EAN / GTIN | 4003773022015 | |
Codice del produttore | 87 01 180 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Pinza regolabile Cobra® bonderizzata, Lunghezza complessiva: 180mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
57 pezzi in magazzino
CHF 26.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 12.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 24.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 180 mm | 175 mm | 180 mm |
Apertura per tubi | 1.1/2 pollici | 1.1/4 pollici | 1.1/2 pollici |
Apertura per esagono | 36 mm | 30 mm | 36 mm |
Tipo di prodotto | Giratubi e pinza regolabile | Giratubi e pinza regolabile | Giratubi e pinza regolabile |