Pinza regolabile Cobra® bonderizzata 300 mm

Codice art.: 705800 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
174 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Cobra
Lunghezza complessiva 300 mm
Superficie bonderizzata nera, testa lucidata
Apertura per esagono 60 mm
Apertura per tubi 2.3/4 pollici
Numero di scatti della regolazione micrometrica 30
Norma DIN ISO 8976
Impugnatura rivestiti in plastica
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Antiscintilla no
Regolazione rapida no
Autoserraggio si
Fermo di contrasto si
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 705800 300
EAN / GTIN 4003773034087
Codice del produttore 87 01 300

Descrizione

Esecuzione:

Snodo passante (= guida doppia) con fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento. Ganasce sagomate dentate, autobloccanti.
Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata.
Microregolazione a scatto con pulsante a molla.
Manici rivestiti in plastica.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

Accessori speciali:

Ganasce di protezione n. art. 705805 Dim. 180-300.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello