{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | Cobra | |
Lunghezza complessiva | 250 mm | |
Superficie | bonderizzata nera, testa lucidata | |
Apertura per esagono | 46 mm | |
Apertura per tubi | 2 pollici | |
Numero di scatti della regolazione micrometrica | 25 | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Impugnatura | intaglio a croce | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Antiscintilla | no | |
Regolazione rapida | no | |
Autoserraggio | si | |
Fermo di contrasto | si | |
Tipo di prodotto | Giratubi e pinza regolabile |
Codice articolo | 705800 250 | |
EAN / GTIN | 4003773022022 | |
Codice del produttore | 87 01 250 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinza regolabile Cobra® bonderizzata 250 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
526 pezzi in magazzino
CHF 28.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
174 pezzi in magazzino
CHF 26.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Antiscintilla | no | no |
Superficie | bonderizzata nera, testa lucidata | fosfatata, ganasce lucidate |
Autoserraggio | si | si |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Apertura per tubi | 2 | 2 |
Apertura per esagono | 46 | 46 |
Tipo di prodotto | Giratubi e pinza regolabile | Giratubi e pinza regolabile |