Set di 90 utensili per installatori senza valigetta

Codice art.: 680280
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
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
Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 680280
EAN / GTIN 2050001017383

Descrizione

Uso:

Contiene gli utensili base di grande qualità per la manutenzione di impianti, macchine, strumenti, ecc.

Fornitura:

Metro pieghevole WIHA in plastica da 2 m: 1 pz. n. art. 466200 Dim. 2
Lima piatta DICK ad alte prestazioni con impugnatura: 1 pz. n. art. 515000 Dim. 200
Minisega ad arco GARANT: 1 pz. n. art. 581195
Set di chiavi combinate GARANT: 1 pz. n. art. 613610 Dim. 9 (5,5 - 19 mm)
Set di chiavi maschio piegate per viti Torx® PB Swiss Tools: 1 pz. n. art. 624810 Dim. 8 (TX6 - TX25)
Set di chiavi maschio piegate esagonali GARANT con testa sferoidale, funzione di fermo e supporto di plastica: 1 pz. n. art. 627132 Dim. 9 (1,5 - 10 mm)
Set di chiavi a bussola GARANT da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 630299 Dim. 6 (39 pezzi)
Set di giraviti a intaglio GARANT: 1 pz. n. art. 660036 Dim. 6 (3,5 - 10 mm)
Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips GARANT: cad. 1 pz. n. art. 667702 Dim. 1; 2
Pinza universale GARANT: 1 pz. n. art. 700940 Dim. 180
Pinza regolabile KNIPEX®: 1 pz. n. art. 705800 Dim. 250
Pinza a becchi mezzotondi GARANT, piegata: 1 pz. n. art. 713440 Dim. 200
Pinza di precisione KNIPEX® per anelli interni, diritta: 1 pz. n. art. 719790 Dim. J2
Pinza di precisione KNIPEX® per anelli esterni, diritta: 1 pz. n. art. 719890 Dim. A2
Tronchese a tagliente laterale GARANT: 1 pz. n. art. 724840 Dim. 160
Set di punteruoli e scalpelli PB Swiss Tools: 1 pz. n. art. 745100 (6 pezzi)
Martello da fabbro con manico tricomponente: 1 pz. n. art. 750450 Dim. 300
Martello da fabbro e mazzuola combinati: 1 pz. n. art. 754880 Dim. 30

Nota:

L'assortimento di utensili viene consegnato sfuso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello