Tronchese a tagliente laterale cromato, con manici rivestiti 160 mm

Codice art.: 724840 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
249 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 160 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ 2,8 mm
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ 2 mm
Norm DIN ISO 5749
Impugnatura Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC)
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Tronchese laterale ad elevate prestazioni no
Con molla attivabile no
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 724840 160
EAN / GTIN 4045197417022
Codice del produttore 724840 160

Descrizione

Esecuzione:

Forma sottile con taglienti temprati a induzione (circa 62 HRC).
Pinze cromate, manici con rivestimenti ergonomici ottimizzati in multicomponente e superficie antiscivolo in Haptoprene.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Tronchese a tagliente laterale cromato, con manici rivestiti  160 mm

Tronchese a tagliente laterale cromato, con manici rivestiti 160 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
249 pezzi in magazzino
CHF  20.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
106 pezzi in magazzino
CHF  11.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC) Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC)
Tronchese laterale ad elevate prestazioni no no
Con molla attivabile no no
Norm DIN ISO 5749 DIN ISO 5749
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ 2 2
Materiale Acciaio al cromo-vanadio Acciaio al cromo-vanadio
Tipo di prodotto Pinza tagliente Pinza tagliente

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello