{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 140 mm | |
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ | 2,8 mm | |
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ | 1,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Impugnatura | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC) | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tronchese laterale ad elevate prestazioni | no | |
Con molla attivabile | no | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 724840 140 | |
EAN / GTIN | 4045197417015 | |
Codice del produttore | 724840 140 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tronchese a tagliente laterale cromato, con manici rivestiti 140 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
136 pezzi in magazzino
CHF 19.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF 10.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC) | Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC) |
Tronchese laterale ad elevate prestazioni | no | no |
Con molla attivabile | no | no |
Norma | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Superficie | cromato | lucido |
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ | 1,8 | 1,8 |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |