Tronchesea tagliente laterale lucidato 140 mm

Codice art.: 725250 140
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 140 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ 2,8 mm
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ 1,8 mm
Norma DIN ISO 5749
Impugnatura rivestiti in plastica
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC)
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie lucido
Tronchese laterale ad elevate prestazioni no
Con molla attivabile no
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 725250 140
EAN / GTIN 4045197166319

Descrizione

Esecuzione:

Forma sottile con taglienti temprati a induzione (circa 62 HRC).
Pinza in esecuzione lucida, manici rivestiti in plastica.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio.