{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 160 mm | |
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ | 2,8 mm | |
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ | 2 mm | |
Normativa | DIN ISO 5749 | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC) | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | lucido | |
Tronchese laterale ad elevate prestazioni | no | |
Con molla attivabile | no | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 725250 160 | |
EAN / GTIN | 4045197166326 | |
Codice del produttore | 725250 160 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Tronchesea tagliente laterale lucidato, Lunghezza complessiva: 160mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
56 pezzi in magazzino
CHF 11.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
165 pezzi in magazzino
CHF 20.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Impugnatura | rivestiti in plastica | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC) | Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC) |
Con molla attivabile | no | no |
Normativa | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Superficie | lucido | cromato |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente | Pinza tagliente |