Set da officina, Numero degli utensili: 23

Codice art.: 955015 23
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Superficie utile dei cassetti in G: 20×16
  • Per l’arredamento industriale: Carrelli portautensili per officina

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Superficie utile dei cassetti in G 20×16
Per l’arredamento industriale Carrelli portautensili per officina
Larghezza 500 mm
Profondità 400 mm
Larghezza in G 20
Profondità in G 16
Numero degli utensili 23
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955015 23
EAN / GTIN 2050002075467

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto grigio mette subito in evidenza gli utensili mancanti.

Per:

Carrello per officina n. art. 914520914582.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 955015: 1 pz.
Calibro a corsoio HOLEX n. art. 410200 Dim. 150: 1 pz.
Flessometro HOLEX n. art. 462010 Dim. 3: 1 pz.
Livella a bolla HOLEX in alluminio n. art. 467435 Dim. 300: 1 pz.
Chiavi combinate HOLEX n. art. 613950 Dim. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: cad. 1 pz.
Giravite per viti con intaglio di HOLEX n. art. 660701 Dim. 3,5; 5,5; 7: cad. 1 pz.
Giravite HOLEX per viti con impronta a croce Phillips n. art. 668401 Dim. 1; 2; 3: cad. 1 pz.
Pinza universale in vanadio HOLEX n. art. 703000 Dim. 180: 1 pz.
Pinza regolabile HOLEX n. art. 706151 Dim. 250: 1 pz.
Pinza a becchi mezzotondi HOLEX piegata n. art. 713600 Dim. 200: 1 pz.
Tronchese a tagliente laterale HOLEX n. 725250 Dim. 160: 1 pz.
Coltello multiuso HOLEX n. art. 845039 Dim. 160: 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello