{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma in espanso rigido LD45, spessore | 30 mm | |
Superficie utile dei cassetti in G | 20×16 | |
Per l’arredamento industriale | Carrelli portautensili per officina | |
Altezza minima appropriata frontalino cassetti | 100 mm | |
Larghezza | 500 mm | |
Profondità | 400 mm | |
Larghezza in G | 20 | |
Profondità in G | 16 | |
Numero degli utensili | 23 | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Esecuzione | per cassetti dei carrelli per officina | |
Tipo di prodotto | Inserto in espanso rigido |
Codice articolo | 955002 23 | |
EAN / GTIN | 4067263723691 | |
Codice del produttore | 955002 23 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |