Set di pinze regolabili 5

Codice art.: 700050 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pinze Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Cobra
Normativa DIN ISO 8976
Antiscintilla no
Numero pinze 5
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 700050 5
EAN / GTIN 4003773082613
Codice del produttore 00 19 55 S5

Descrizione

Esecuzione:

Cerniera passante (= guida doppia) con fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento. Possibilità di regolazione precisa e rapida con pulsante. Ganasce sagomate dentate, autobloccanti.
Pinze bonderizzate nere, testa in esecuzione lucidata, manici rivestiti in plastica.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

Fornitura:

cad. 1 pinza regolabile n. art. 705800: Dim. 125; 150; 180; 250; 300
Riposte in: Busta avvolgibile in tessuto

Nota:

Il set di chiavi regolabili KNIPEX® è disponibile al n. art. 813730 mentre un set assortito al n. art. 813735.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello