{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Cobra | |
Lunghezza complessiva | 100 mm | |
Superficie | bonderizzata nera, testa lucidata | |
Apertura per esagono | 28 mm | |
Apertura per tubi | 1 pollici | |
Numero di scatti della regolazione micrometrica | 11 | |
Normativa | DIN ISO 8976 | |
Impugnatura | intaglio a croce | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Antiscintilla | no | |
Regolazione rapida | no | |
Autoserraggio | si | |
Fermo di contrasto | si | |
Tipo di prodotto | Giratubi e pinza regolabile |
Codice articolo | 705800 100 | |
EAN / GTIN | 4003773085836 | |
Codice del produttore | 87 00 100 |