Pinza con regolazione a scatto, esecuzione brunita 180 mm

Codice art.: 706001 180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
40 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 180 mm
    Superficie fosfatata, ganasce lucidate
    Apertura per esagono 36 mm
    Apertura per tubi 1.1/2 pollici
    Numero di scatti della regolazione micrometrica 19
    Norma DIN ISO 8976
    Esecuzione ganasce ganasce sagomate dentate, autobloccanti
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio
    Antiscintilla no
    Regolazione rapida si
    Possibilità di regolazione precisa e rapida si
    Autoserraggio si
    Fermo di contrasto si
    Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 706001 180
    EAN / GTIN 4062406238971
    Codice del produttore 706001 180

    Descrizione

    Esecuzione:

    Snodo passante con fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento. Microregolazione a scatto con pulsante a molla che permette quindi una regolazione rapida direttamente sul pezzo. Ganasce sagomate dentate, autobloccanti. Dentatura controrotante nella zona della ganascia posteriore per una presa aggressiva. Superficie esecuzione fosfatata, ganasce in esecuzione lucidata. Manici ergonomici rivestiti in plastica antiscivolo.

    Norma:

    DIN ISO 8976

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello