Set di utensili “Robust 45 Move” per elettronica 63 pezzi 63

Codice art.: 680104 63
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di utensili Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto Robust45 Move
    Numero pezzi 63
    Tipo di prodotto Set di utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 680104 63
    EAN / GTIN 4003773082606
    Codice del produttore 00 21 37

    Descrizione

    Esecuzione:

    Ampio set di utensili per elettricisti contenuto in una apposita valigetta di alta qualità. Con carrello e impugnatura telescopica.
    Valigetta in polipropilene per le condizioni d’uso più difficili: resistente alla polvere, impermeabile e termostabile.

    Fornitura:

    Livella a bolla per elettricisti: 1 pz. n. art. 467415 Dim. 430
    Livella a bolla tascabile Electric: 1 pz. n. art. 467484 Dim. 70
    Chiavi a forchetta doppie „JOKER“: 1 pz. Dim. 10×13 mm
    Chiave multifunzione TwinKey®: 1 pz. n. art. 623550
    Set di chiavi a bussola da 1/4 pollici, 28 pezzi: 1 pz. n. art. 630295 Dim. S
    Giravite per viti Pozidriv, isolate a norme VDE: 1 pz. Dim. 1
    Giravite per viti con intaglio, isolato a norme VDE: 1 pz. Dim. 3,5 mm
    Set VDE Kraftform Kompakt, 16 pezzi: 1 pz. simile a n. art. 667260
    Pinza universale a becchi piatti, cromata, isolata a norme VDE: 1 pz. n. art. 701655 Dim. 145
    Pinza regolabile Cobra® bonderizzata: 1 pz. n. art. 705800 Dim. 180
    Pinza a becchi mezzotondi piegati, isolata a norme VDE: 1 pz. n. art. 713700 Dim. 200
    Tronchese a tagliente laterale con grande rapporto di leva, cromato, isolato a norme VDE: 1 pz. n. art. 723500 Dim. 200
    Tronchese laterale, cromato, isolato a norme VDE: 1 pz. n. art. 725300 Dim. 160
    Utensile spelacavi a molla universale ErgoStrip®: 1 pz. n. art. 728091 Dim. 8-13
    Pinza spelafili fino a 16 mm² Preci Strip: 1 pz. n. art. 728631 Dim. 16
    Pinza per installazioni, isolata a norme VDE: 1 pz. n. art. 728787 Dim. 200
    Pinza di serraggio per capicorda fino a 16 mm²: 1 pz.
    Scalpello per elettricisti: 1 pz. n. art. 743000 Dim. 250
    Martello per meccanica: 1 pz. Dim. 300 g
    Chiavi regolabili: 1 pz. n. art. 813700 Dim. 180
    Coltello spellafili fisso, isolato a norme VDE: 1 pz. n. art. 844410
    Valigetta portautensili: 1 pz. “Robust 45 Move”

    Nota:

    La consegna prevede che l’utensile ordinato sia inserito all’interno di una valigetta portautensili.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello