{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 200 mm | |
Lunghezza griffe | 73 mm | |
Forma delle ganasce | becchi mezzotondi a punta, con becchi piegati (ca. 40 − 45°) | |
Norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Caratteristica ganasce | Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC) | |
Esecuzione ganasce | zigrinatura all'interno | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo | 713700 200 | |
EAN / GTIN | 4003773022855 | |
Codice del produttore | 26 26 200 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pinza a becchi mezzotondi piegati isolata a norme VDE 200 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
93 pezzi in magazzino
CHF 38.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
43 pezzi in magazzino
CHF 26.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 17.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino
CHF 30.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
40 pezzi in magazzino
CHF 20.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 24.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Esecuzione ganasce | zigrinatura all'interno | zigrinatura all'interno | zigrinatura all'interno | zigrinatura all'interno | zigrinatura all'interno | zigrinatura all'interno |
Lunghezza griffe | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Lunghezza complessiva | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene® | rivestiti in plastica | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene® | Rivestimento in multicomponente | Rivestimento in multicomponente |
Norma | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745 | simile a DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Superficie | cromato | cromato | lucido | cromato | lucido | lucido |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio | Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio | Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio | Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio | Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio | Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio |