{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 36 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Normativa | DIN 3124 | |
⌀ Lato uscita | 48 mm | |
Lunghezza | 50 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 642220 36 | |
EAN / GTIN | 4045197598578 | |
Codice del produttore | 642220 36 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Bussola esagonale da 1/2 pollice, Apertura: 36mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 12.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 11.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 27.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 48 mm | 50 mm | 50,8 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 3/4 pollici | 3/4 pollici |
Lunghezza | 50 mm | 58 mm | 85 mm |
Normativa | DIN 3124 | ||
Apertura | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |